Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBMT 160404/30

Art.-nr.: GG2639 160404/30
Sæt pris 30 styk (DKK 62,33 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT020
Spånbryder PM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,25 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 mm/min - 240 mm/min
Indhold 261257 HBT020
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2639 160404/30
EAN/GTIN 4067263095934

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven