Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG 060408/50

Art.-nr.: GG2592 060408/50
Sæt pris 50 styk (DKK 40,23 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Spånbryder VM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,55 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 mm/min - 170 mm/min
Indhold 252064 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG060408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2592 060408/50
EAN/GTIN 4067263094920

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven