Drejevendeplatte til middel bearbejdning SNMG 120404/30

Art.-nr.: GG2585 120404/30
Sæt pris 30 styk (DKK 30,79 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT130
Spånbryder MM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,25 mm - 4,25 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 135 mm/min
Indhold 251266 HBT130
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2585 120404/30
EAN/GTIN 4067263094692

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele