Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG 120412/50

Art.-nr.: GG2576 120412/50
Sæt pris 50 styk (DKK 23,69 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT130
Spånbryder MR
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,8 mm - 4,25 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 mm/min - 120 mm/min
Indhold 250219 HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG120412
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2576 120412/50
EAN/GTIN 4067263094180

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven