{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7130-2 | |
Spånbryder | VM | |
Antal stk. | 30 | |
Skæredybde ap | 1,05 mm - 4,25 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Indhold | 250162 HB7130-2 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG120416 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2571 120416/30 | |
EAN/GTIN | 4067263093879 |