Drejevendeplatte til skrubbearbejdning WNMG 080408/50

Art.-nr.: GG2570 080408/50
Sæt pris 50 styk (DKK 28,91 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT020
Spånbryder PR
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,55 mm - 2,75 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 mm/min - 220 mm/min
Indhold 252224 HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG080408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2570 080408/50
EAN/GTIN 4067263093763

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele