Drejevendeplatte til skrubbearbejdning WNMG 080412/50

Art.-nr.: GG2568 080412/50
Sæt pris 50 styk (DKK 42,76 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SG
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,8 mm - 2,75 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 85 mm/min - 260 mm/min
Indhold 252210 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG080412
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2568 080412/50
EAN/GTIN 4067263093749

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven