Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG 060404/50

Art.-nr.: GG2564 060404/50
Sæt pris 50 styk (DKK 40,23 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,25 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 mm/min - 280 mm/min
Indhold 252062 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG060404
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2564 060404/50
EAN/GTIN 4067263093541

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven