Drejevendeplatte til skrubbearbejdning SNMG 120408/50

Art.-nr.: GG2552 120408/50
Sæt pris 50 styk (DKK 23,69 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT020
Spånbryder PR
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,55 mm - 4,25 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 mm/min - 220 mm/min
Indhold 251396 HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG120408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2552 120408/50
EAN/GTIN 4067263093381

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele