{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7020 | |
Spånbryder | SG | |
Antal stk. | 50 | |
Skæredybde ap | 1,6 mm - 6,75 mm | |
Tilspænding f | 0,3 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 105 mm/min - 260 mm/min | |
Indhold | 251338 HB7020 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG190624 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2549 190624/50 | |
EAN/GTIN | 4067263093367 |