Drejevendeplatte til middel bearbejdning SNMG 120408/30

Art.-nr.: GG2544 120408/30
Sæt pris 30 styk (DKK 51,40 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,55 mm - 4,25 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 130 mm/min - 280 mm/min
Indhold 251224 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG120408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2544 120408/30
EAN/GTIN 4067263093091

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven