Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG 160608/30

Art.-nr.: GG2527 160608/30
Sæt pris 30 styk (DKK 82,69 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,55 mm - 5,5 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 130 mm/min - 280 mm/min
Indhold 250168 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG160608
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2527 160608/30
EAN/GTIN 4067263092377

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven