• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HOLEX Pro Inox HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, 5 stk.

Art.-nr.: GG2490 2
Sæt pris 5 stykker (DKK 274,22 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Belægning AlTiN
Skærediameter, min. Dc min. 2 mm
Toleranceklasse ISO m7
Samlet længde L 50 mm
Spånnotlængde Lc 12 mm
Skaftdiameter DS 4 mm
Vinkel, 1. trin 140 grader
Spiralvinkel, min. 29,73 grader
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold set
Antal dele 5 stk.
Tilspænding f 0,03 mm/o
Våd, minimal betinget egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1 Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00400115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 4 mm
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 32 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Serie Pro Inox
Producentbetegnelse HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Skærediameter, maks. Dc max. 2 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,36 mm
Snoningsretning højre
Spiralhældning 11 mm
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse m7
Nyttelængde L1 9 mm
Funktionslængde 32 mm
Omdrejningstal maks. 12.700 min-1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Formularbogstav, standardnummer K
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering blå
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 4×D
Anbefalet maksimal boredybde 9 mm
Tilspænding i INOX < 900 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2490 2
EAN/GTIN 4067263086611
Producentnummer GG2490 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 122490.
Effektiv boring specielt til brug i rustfrit stål og syrebestandigt stål.
Lige hovedskær med optimeret skærkantdesign for forbedret spånbrydning. Udvidede spånrum for fremragende spånfjernelse. Øget slidstyrke takket være forbedret hårdmetalsubstrat og belægning, der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB med nr. GG2491 kan leveres til samme pris.
Form HB fås først fra ≥ ⌀ 3 mm.