{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 8 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter DS | 8 mm | |
| Skaftlængde LS | 47 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skærdiameter Dc | 7 mm | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| skærlængde Lc | 16 mm | |
| ISO-fræsertype | Hjørnefræser | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 3 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Deling af skærene | lige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 16 mm | |
| Samlet længde L | 63 mm | |
| Funktionslængde | 16 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser; notfræsning | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 |
| Artikelnummer | GG2307 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406335601 | |
| Producentnummer | GG2307 7 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |