• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG2297 4
Sæt pris 5 stykker (DKK 136,26 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 4 mm
Skærlængde Lc 7 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 45 grader
Toleranceklasse e8
Hjørneaffasningsbredde 0,03 mm
Skæremateriale HM
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Antal dele 5 stk.
Våd, minimal betinget egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,022 mm
Skæredybde maks., Helnot 6 mm
Skæredybde maks., Beskæring 7 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,02 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 36 mm
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Steel
Producentbetegnelse GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Formidentifikation, producentspecifik N
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
Vorschub pro Zahn in stål < 900 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 7 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering grøn
produkttype hjørnefræser
Indhold set
Korrektionsfaktor fz 1,5
Skæredybde, min. 0,03 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2297 4
EAN/GTIN 4067263091851
Producentnummer GG2297 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra kort skær af hensyn til maksimal stabilitet. Skaftlængde iht. DIN til forbedret støtte af værktøjet i holderen. Derved øges værktøjets standtid betydeligt.
Spar efterslibeomkostningerne: For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den.
Som nr. 202297.