Snittap Form B M12

Art.-nr.: GG2150 M12
Sæt pris 10 styk (DKK 151,23 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
369 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M12
Belægning vaporiseret
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 376
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,75 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm
Skaftfirkant □ 7 mm
Kernehul-⌀ 10,2 mm
Gevind-⌀ 12 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering blå
Antal skær Z 3
Gevinddybde 36 mm
Indhold 10
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2150 M12
EAN/GTIN 4067263086079

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 132150.
Meget stabil form.
Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter. Ansnit, form B, med kraftigt skæreansnit.

Fordel:

Optimal selvføring og ingen efterskæring ved tilbageløb.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven