• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HM-mini-fræser, 5 stk.

Art.-nr.: GG1844 9
Sæt pris 5 stykker (DKK 192,27 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 9 mm
Skærlængde Lc 11 mm
Samlet længde L 48 mm
Skaftdiameter DS 10 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse e8
Skæremateriale HM
Antal dele 5 stk.
Våd, minimal egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,045 mm
Skæredybde maks., Helnot 9 mm
Skæredybde maks., Beskæring 11 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Mini-Fräser
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
Værktøjsanvendelsesgruppe N
Vorschub pro Zahn in stål < 900 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Indhold set
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1844 9
EAN/GTIN 4062406200176
Producentnummer GG1844 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Skaft iht. DIN 6535 HB. Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.
Som nr. Z11842 (efterfølger til nr. 201842).