• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresas mini MDI, 5 unidades

Número de artículo: GG1844 9
Establecer precio 5 unidades (25,81 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 9 mm
Longitud de filo Lc 11 mm
Longitud total L 48 mm
Diámetro vástago DS 10 mm
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia e8
Material de corte MDI
Número de piezas 5 ud.
Húmedo mínimo adecuado
Avance por diente en el recorte fz 0,045 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 9 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 11 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,04 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D; 0,3×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Mini-Fräser
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Grupo de aplicación de herramientas N
Avance por diente en acero < 900 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1844 9
EAN / GTIN 4062406200176
Número del fabricante GG1844 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Mango similar a DIN 6535 HB. Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.
Como n.° Z11842 (artículo de seguimiento n.° 201842).