HOLEX Pro Steel HM-torusminiaturefræser HPC 5/1,0 mm

Art.-nr.: GG1357 5/1,0
Sæt pris 5 styk (DKK 139,16 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,03
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Skær-⌀ DC 5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,03
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 13 mm
Skærradius R1 1 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 17 mm
Fristilling-⌀ D1 4,8 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Farvering grøn
Indhold 5
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1357 5/1,0
EAN/GTIN 4045197909084

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
250
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Skærradius R1 = ±0,03 mm.
HPC-fræser med forskellige hjørneradier til alle radiale overgange.
Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.
Som nr. 206357.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven