Fordelspakning HM-fræser, 5 stk.

Art.-nr.: GG1293 16
Sæt pris 5 styk (DKK 581,09 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 16 mm
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skæremateriale HM
Belægning AlCrN
Skærdiameter 16 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Legemsdiameter 15,7 mm
Skærlængde 32 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Antal virksomme skær på omfangsside 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Antal spånnoter 3
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 44 mm
Nyttelængde 32 mm
Samlet længde 92 mm
Funktionslængde 44 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1293 16
EAN/GTIN 4045197990945
Producentnummer GG1293 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål iht. DIN 6527. Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.
Som nr. 202293.