HOLEX Pro INOX HM-torusminiaturefræser HPC DIN 6535 HB 16/4,0 mm

Art.-nr.: GG1248 16/4,0
Sæt pris 5 styk (DKK 815,02 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 36 mm
Skærradius R1 4 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 42 mm
Fristilling-⌀ D1 15,5 mm
Samlet længde L 92 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,065 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Skafttolerance h6
Indhold 5
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1248 16/4,0
EAN/GTIN 4045197909015

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Lignende dimensioner i henhold til DIN 6527.
Til fremragende standtider.
Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til ståltyper op til ca. 1100 N/mm2.
Som nr. 206348.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven