Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° 11,5 mm

Art.-nr.: GG1132 11,5
Sæt pris 10 styk (DKK 178,80 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 11,5 mm
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Tre-spændefladeskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 2,8 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,13 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering grøn
Indhold 10
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1132 11,5
EAN/GTIN 4062406198565

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær. Specialgeometri med ekstremt ulige skalainddeling og afstemt skærpræparering. Radial efterslibning. Helslebne spånrum. Nyudviklet, speciel TiAlN-belægning af hensyn til høje standtider.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.
Skaft endvidere med 3 spændeflader til anvendelse i patron med 3 kæber.
Som nr. 150132.

Fordel:

Meget rolig gang under hele forsænkningsprocessen. Glat forløb af hensyn til perfekte resultater og samtidig optimale værktøjsstandtider.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven