HM-afgratere 90° 10 mm

Art.-nr.: GG1121 10
Sæt pris 5 styk (DKK 162,41 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
494 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 4
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 6535 HB med h6
Mål S 7 mm
Samlet længde L 67 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skaftform HB
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Skafttolerance h6
Indhold 5
Produkttype Afgratere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1121 10
EAN/GTIN 4045197736147

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Mål S = ±0,1 mm.
Som nr. 208121.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele