Fordelspakning TiAlN-belagte spiralbor HSS-E, 10 stk.

Art.-nr.: GG1117 2
Nyt produkt
Sæt pris 10 styk (DKK 29,50 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 2 mm
Skaftdiameter 2 mm
Skaftlængde 25 mm
Skærediameter, min. 2 mm
Skærediameter, maks. 2 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h8
Spånnotlængde 24 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 35 grader
Vinkel, 1. trin 118 grader
Slibeform N
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HSS-E
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde 49 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 338
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering grøn
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1117 2
EAN/GTIN 4069515043427
Producentnummer GG1117 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektivt bor til fantastisk ydelse. Præcise boringer vha. optimeret krydstilspidsning og 4-flade-slibning. Med den særlige spånnotprofil opnås der en klar reduktion af skærekræfterne.
Som nr. 114580.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.