• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning GARANT Steel HM-skaftfræser HPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG1053 3
Sæt pris 5 stykker (DKK 223,73 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 3 mm
Skærlængde Lc 6 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 38 grader
Toleranceklasse f8
Hjørneaffasningsbredde 0,06 mm
Skæremateriale HM
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Antal dele 5 stk.
Våd, minimal betinget egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,025 mm
Skæredybde maks., Helnot 3 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,02 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Steel
Producentbetegnelse GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Formidentifikation, producentspecifik N
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 4
spiralvinkel-egenskab ulige
Vorschub pro Zahn in stål < 900 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse f8
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering grøn
produkttype hjørnefræser
Indhold set
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,1 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1053 3
EAN/GTIN 4069515046138
Producentnummer GG1053 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Til brug i ustabile bearbejdningsprocesser og til bearbejdning af komplekse komponenter.
Op til 1×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Af hensyn til en optimal bearbejdningsdybde skal du være opmærksom på målet LC (skærelængde) / ⌀ DC (skære- ⌀)!

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Bemærk:

Som nr. 203053. Efterfølgerprodukt til GG1034.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven