HOLEX Pro INOX HM-fræser HPC 5 mm

Art.-nr.: GG1013 5
Sæt pris 5 styk (DKK 129,93 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Skær-⌀ DC 5 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 9 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Farvering blå
Indhold 5
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1013 5
EAN/GTIN 4045197908346

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til perfekte standtider.
Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til stål indtil ca. 1100 N/mm2.
Som nr. 203013.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven