Bænkvægt; Max 6 kg, d = 1 g

Art.-nr.: FXN 6K-3N
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FXN 6K-3N
EAN/GTIN 4045761183926
Producentnummer FXN 6K-3N
L-nummer L40250 3409

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bænkvægt, beskyttet af rustfrit stål og beskyttelsesklasse IP68 - nu med endnu højere nøjagtighed
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Egnet til grov industriel brug
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68. Derfor er den meget robust og holdbar. Ideel til barske miljøforhold. Selv nedsænkning af skalaen i vand er mulig
  • Hus og vejeplade i rustfrit stål, derfor rustfri og nem at rengøre takket være de glatte overflader
  • Meget hurtig visning: stabile vægtværdier inden for ca. 2 s
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder
  • Forsænkede greb på undersiden for nem transport af vægten

Egenskab:

  • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 25 mm
  • Vejefladens dimensioner, rustfrit stål, B×D 238×198 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 240×280×120 mm
  • Klar til at starte: Batterier medfølger, 4×1,5 V størrelse D, driftstid uden baggrundsbelysning op til 250 timer, AUTO-OFF-funktion for at spare på batterierne
  • Nettovægt ca. 3,2 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør