Elektrisk kraftmåler FS 4, Max N , aflæselighed

Art.-nr.: FS 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FS 4
EAN/GTIN 4045761237025
Producentnummer FS 4
L-nummer L40250 102735
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • To-punkts justering med vægte eller numerisk justering mulig
  • Kan monteres på alle SAUTER teststativer
  • Måling af spidsværdi
  • Justerbare SI-enheder kg, N, kN, kN, Nm, kNm
  • USB-interface til programmering, dataoverførsel og strømforsyning som standardudstyr
  • 3,5″ berøringsskærm
  • En intern målecelle er mulig (deaktiveres, når en ekstern målecelle er tilsluttet)
  • Tolerancefunktion
  • Standardopløsning med 2 eller 4 målekanaler til eksterne kraftsensorer (kan efterfølgende udvides fra 2 til 4)
  • Integreret SD-korthukommelse
  • Velegnet til 4- og 6-tråds sensorer med strain gauge

Egenskab:

  • Lagring og overførsel af målte værdier til interface med op til 1000 Hz pr. målekanal
  • Nettovægt ca. 0,40 kg
  • Gevind på belastningsmodtager: M6 (udvendig)
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 71×31×180 mm
  • Målingsnøjagtigheder: - med intern målecelle: 0,1 % af [Max] - med ekstern målecelle: afhænger bl.a. af de anvendte måleceller
  • Ekstern strømadapter til tilslutning til USB-C-stikket, som standard
  • Overbelastningsbeskyttelse: fra [Max]
  • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 8 timer, opladningstid ca. 8 timer
  • Høj opløsning: op til 10000 punkter (hele måleområdet)