Digitalt kraftmålesæt SAUTER FS 2-2KSP1

Art.-nr.: FS 2-2KSP1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FS 2-2KSP1
EAN/GTIN 4045761358485
Producentnummer FS 2-2KSP1
L-nummer L40250 3496
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Komplet sæt bestående af premium-kraftmåler FS 2 og ekstern ″S″-målecelle CS 250-3P1 til træk- og trykkraftmålinger
Premium kraftmåler FS 2; Måling af kræfter i forskellige træk- eller trykretninger mulig med kun én måler; 3,5″ touchscreen; Standardversion med 2 målekanaler til eksterne kraftsensorer (kan efterfølgende udvides fra 2 til 4); De specifikke data for en ekstern sensor gemmes direkte i stikket; Justerbare SI-enheder: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-funktion til kontinuerlig visning af målinger; Spidsværdimåling; Tolerancefunktion; Intern enhedshukommelse (16 GB); USB-grænseflade til dataoverførsel og strømforsyning som standard; To-punkts justering med vægte eller numerisk justering mulig; Leveres i en robust systemkuffert af høj kvalitet (systainer® T-LOC) inklusive plug-in-strømforsyning og USB-kabel type C; 4-leder ″S″-målecelle af forniklet stål til kraft- og massemåling CS 250-3P1; Nøjagtighedsklasse i henhold til OIML C3; Nominel karakteristisk værdi: 2 mV/V; støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 (i henhold til EN 60529), hermetisk forseglet; anvendelsesområde: til måling af træk- og trykkraft;