FR stretch bukser Navy 34 R

Art.-nr.: FR404NAR34
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer FR404NAR34
EAN/GTIN 5036108375295
Producentnummer FR404NAR34
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse slim fit stretchbukser giver beskyttelse mod den termiske fare ved en elektrisk lysbue. FR-stretchbukserne er fremstillet af det bløde og strækbare Bizflame 88/ 12 og færdigbehandlet med tøjvask, og de giver både beskyttelse og komfort.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Meget blød på grund af måden stoffet er vasket på
  • Flexi-fit for ekstra bevægelsesfrihed
  • To baglommer
  • Justerbar søm - standard til ekstra skridtlængde
  • Slim fit design er formtilpasset, men alligevel begrænsende
  • 4 lommer for opbevaring
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame 88/12 Stretch: 86% bomuld, 12% nylon, 2% elastan
Skalens sammensætning: 86% bomuld, 12% nylon, 2% elastan
Beskrivelse af skallen: Det innovative Bizflame™ Work Stretch er et meget teknisk stof fremstillet af 86 % bomuld, 12 % nylon og 2 % elastan. Dette 2-way strækstof giver fremragende blødhed, krympekontrol og garanteret flammebestandighed og sikrer maksimal komfort og bevægelighed for bæreren. Det er den perfekte løsning til dem, der ønsker bevægelsesfrihed med flammesikker funktion.
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Liggetørre i skygge; Strygning max 110°C;