• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Bizflame Work bukser Navy XL R

Art.-nr.: FR36NARXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer FR36NARXL
EAN/GTIN 5036108219735
Producentnummer FR36NARXL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne robuste buks tilbyder komfort, styrke og beskyttelse i henhold til flere EN standarder. De gode funktioner inkluderer en komfort linning, tommestok lomme og en praktisk påsyet lomme bagpå.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Tommestoklomme
  • Baglomme
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • 4 lommer for opbevaring
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens vægt gm: 330
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske