Bænkvægt Max 3000 g; d=0,2 g

Art.-nr.: FOB 3K-4NL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FOB 3K-4NL
EAN/GTIN 4045761214361
Producentnummer FOB 3K-4NL
L-nummer L40250 2908

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udførelse i rustfrit stål: af hus og vejeplade, derfor rustfri og let at rengøre takket være de glatte overflader
  • Velegnet til de øgede hygiejnekrav: i det medicinske miljø
  • Understøtter dig i dit HACCP: -konforme kvalitetssystem
  • Høj mobilitet:: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder (køkken, salgsrum, kantine, fødevarelaboratorium osv.)
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse (kun ved batteridrift)
  • Beskyttelsesdæksel medfølger ved levering
  • Velegnet til de øgede hygiejnekrav i fødevareindustrien
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 (kun i batteritilstand)
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder (køkken, salgsrum, kantine, fødevarelaboratorium osv.)
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 295×260×95 mm
  • Klar til at starte: Batterier medfølger, 4×1,5 V AA, driftstid op til 48 timer
  • Nettovægt ca. 3,8 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør