Bænkvægt; Max 65 kg, d = 0,2 g

Art.-nr.: FKB 65K0.2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FKB 65K0.2
EAN/GTIN 4045761357563
Producentnummer FKB 65K0.2
L-nummer L40250 1298

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Takket være den høje opløsning på op til 325.000 punkter, ideel til vejning med høj præcision i industrielle miljøer
  • Robust støbt plasthus: sikrer et stabilt standpunkt, beskytter vejeteknologien og er ufølsom over for daglig brug
  • Særdeles praktisk: Takket være store vejeområder og kompakte dimensioner kan tunge byrder vejes med høj præcision selv i trange rum. Nyttig til bestemmelse af de mindste vægtforskelle som f.eks. brugt gas, slid på mekaniske dele, stenprøver, mineraler, druser, sølv osv
  • Industri 4.0: Den integrerede KERN Universal Port (KUP) gør det muligt at tilslutte eksterne KUP-interfaceadaptere, f.eks. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN eller Ethernet. Den store fordel her er, at KUP-grænsefladeadapterne blot tilsluttes, dvs. at eftermontering af grænseflader er bekvemt mulig uden åbning af vægthuset eller kompliceret installation. Interfaceadapterne muliggør en bekvem overførsel af vejedata til netværk, pc'er, smartphones, tablets, laptops, printere osv. Desuden kan der også sendes kontrolkommandoer og dataindgange til vægten via de tilsluttede enheder. Tip: Med KERN YKUP-13-udvidelsesboksen KERN YKUP-13 kan op til tre KUP-interfaceadaptere betjenes parallelt på vægten
  • KERN-kommunikationsprotokol (KCP): KCP giver mulighed for forespørgsel og fjernstyring af vægten via eksterne styringsenheder eller computere
  • PRE-TARE-funktion til manuel forvejning af en kendt beholdervægt, nyttig ved kontrol af fyldmængden
  • Vægtenhed frit programmerbar, f.eks. visning direkte i trådlængde g/m, vægt pr. arealenhed g/m² (papir, stof, metalplader osv.) osv
  • Niveauindikator og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten er standardudstyr
  • Beskyttende arbejdsdæksel medfølger

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, B×D 340×240 mm
  • Samlede dimensioner B×D×H, 350×390×120 mm
  • Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 20 timer
  • Nettovægt ca. 7 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør