Digitale Kraftmålere FH 100 EXT.

Art.-nr.: FH 100 EXT
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FH 100 EXT
EAN/GTIN 4045761140455
Producentnummer FH 100 EXT
L-nummer L40250 2615

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftmåler med ekstern målecelle med høj opløsning til små belastninger
  • Ideel til måling af meget fine kræfter eller belastninger i maskiner og systemer
  • Peak hold-funktion til registrering af peak-værdien eller track-funktion til kontinuerlig visning af målinger
  • Tryk- og trækfunktion til registrering af træk- og trykkræfter
  • Ministatistikpakke: Gennemsnit af op til 10 gemte målinger samt min, max, n
  • Grænseværdifunktion: Indtastning af en øvre/nedre grænseværdi. Et optisk og akustisk signal understøtter måleprocessen
  • Intern batteridrift FH 100 EXT, oplader medfølger
  • Der kan kun tilsluttes én målecelle til hver displayenhed
  • Passer til alle SAUTER teststativer (angiv venligst teststativ ved bestilling)

Egenskab:

  • Intern målefrekvens: 2000 Hz
  • Overførselshastighed til pc ca. 25 målte værdier pr. sekund
  • Målenøjagtighed: 0,5 % af [Max]
  • Overbelastningsbeskyttelse: 150 % af [Max]
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Tråd: M6
  • Batteridrift intern, standard, driftstid op til 12 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 4 timer
  • Nettovægt ca. 0,65 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør