Bænkvægt; Max 6 kg, d = 1 g

Art.-nr.: FFN 6K1IPN
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FFN 6K1IPN
EAN/GTIN 4045761134072
Producentnummer FFN 6K1IPN

Betegnelse

Beskrivelse:

  • All-round bænkvægt beskyttet af rustfrit stål og beskyttelsesklasse IP65, også med verifikationscertifikat [M]
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Egnet til grov industriel brug
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (kun i batteritilstand)
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug på flere steder (køkken, salgsrum, kantine, fødevarelaboratorium osv.)
  • Hus og vejeplade i rustfrit stål, derfor rustfri og nem at rengøre takket være de glatte overflader
  • Forsænkede greb på undersiden for nem transport af vægten

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Mål på vejeflade, rustfrit stål, B×D 233×193 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 243×300×127 mm
  • Batteridrift intern, standard, driftstid op til 50 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 12 timer
  • Nettovægt ca. 4,0 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør