PU Sikkerhedsgummistøvle S4 CI FO White 45 R

Art.-nr.: FD84WHR45
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer FD84WHR45
EAN/GTIN 5036108355457
Producentnummer FD84WHR45
L-nummer L01840 105076
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

FD84 Food støvle tilbyder en antibakteriel foring og er modstandsdygtig over for olier, fedtstoffer, organiske opløsningsmidler og en række kemikalier, hvilket gør den ideel til brug i fødevareindustrien. Den hævede kontur hjælper bedre slidstyrke, mens den robuste konstruktion ikke sikrer brud eller revner i ekstreme forhold.

Egenskab:

  • Excellent cold insulation properties down to -17°C
  • Fully waterproof
  • Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
  • Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
  • Protective steel toecap
  • Fuel and oil resistant outsole
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • 100% Waterproof to keep feet dry
  • Cold insulation
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • CE certified
  • UKCA marked

Materiale:

Øvre del: PU
Info om overdel: Lettere og mere holdbar end PVC og Gummi
Ydersål: PU
Info om ydersål: Lettere og mere holdbar end PVC og Gummi