{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | grå; hvid; rød | |
| Med dør | nej | |
| Med skuffer | nej | |
| Undersektion, udførelse | intet sokkelområde | |
| Produkttype | basisskab | |
| Vægt | 10 kg | |
| Monterings- og installationssituation | fritstående skab | |
| Brugsområde | værksted | |
| Konfiguration | ikke-konfigureret | |
| Totalbredde Bg | 1.100 mm | |
| Samlet dybde Tg | 350 mm | |
| Samlet højde Hg | 350 mm | |
| Korpus, bredde Br | 1.100 mm | |
| Korpus, dybde Ti | 350 mm | |
| Korpus, højde Ho | 350 mm | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | F50020005 | |
| EAN/GTIN | 3662424106255 | |
| Producentnummer | F50020005 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |