Matrica z odprtim dnom, zelo velika, globoka

Št. art.: F50020005
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
Barva sive; bela; rdeča
Z vrati ne
S predali ne
Izvedba podstavka brez območja podstavka
Vrsta izdelka osnovna omara
Masa 10 kg
Stanje postavitve in namestitve prostostoječa omara
Področje uporabe delavnica
Konfiguracija ni konigurirano
Celotna širina Bg 1.100 mm
Celotna globina Tg 350 mm
Celotna višina Hg 350 mm
Širina korpusa Br 1.100 mm
Korpus, globina Ti 350 mm
Korpus, višina Ho 350 mm
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka F50020005
EAN/GTIN 3662424106255
Številka proizvajalca F50020005
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Matrica: Modularni skladiščni sistem za vsa običajna dostavna vozila
  • Sestavljiv iz polic, modulov in dodatne opreme
  • Sistem je sestavljen iz: 8 osnovnih polic, ki jih je mogoče postaviti nad pnevmatike, 29 možnosti modulov v 3 dolžinah in 2 višinah, 28 možnosti polic v 3 globinah ter široka ponudba skladiščnih škatel in dodatkov
  • Za večjo produktivnost zaradi pravilnega shranjevanja vseh delov
  • Lahko sestavljanje s pomočjo konfiguratorja matric
  • Preprosta namestitev
  • Nič nevarnosti poškodb zaradi letečih posameznih delov

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 10