Enhåndsklemme EZXL 300/90

Art.-nr.: EZXL30-9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EZXL30-9
EAN/GTIN 4008158041209
Producentnummer EZXL30-9
L-nummer L80030 416

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 2.700 N
  • Omdannelse til spredning - værktøjsfri med EZM, EZL, EZXL takket være den enkle udløsningsmekanisme med et tryk på en knap på den øverste del
  • Ergonomisk formet 2-komponent plasthåndtag med pumpemekanisme og integreret udløsningshåndtag bag skinnen
  • Beskyttelseskapper med tværprisme på toppen til sikker fastholdelse af runde, spidse og kantede dele
  • Enhåndsbetjening med lille kraftanstrengelse
  • På kortet hængende pakke

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 90 mm
  • Materiale / overflade:
    • Skinne lavet af stål hærdet, poleret
    • Greb lavet af forstærket PA6 plast
    • Øverste og nederste del af forstærket PA6 plast
    • Plastik beskyttelseshætter
  • Jernbane: 22x8 mm
  • Spændekraft: 2700 N
  • Vingefang: 300 mm
  • Spredning af anden: 195-790 mm

Fordel:

Alsidig brug
  • EZ-serien med én hånd tilbyder mange anvendelsesmuligheder:
  • På grund af de mange varianter i fire størrelser med spænder fra 110 til 900 mm og spændekræfter fra 200 N til 2,700 N..
  • Den tværprisme, der er integreret i plastikbeskyttelseshætterne, sikrer, at runde, spidse og vinklede dele fastgøres sikkert
  • Ved at skifte den øverste del fra klemmer til spredere - til størrelserne EZM, EZL og EZXL, uden værktøj takket være udløsermekanismen via en trykknap
Praktisk komfort
  • Hele sortimentet tilbyder ergonomisk håndtering takket være avanceret teknologi:
  • Takket være 2-komponent plastikhåndtag af høj kvalitet med pumpehåndtag bag skinnen for sikker adgang fra begge retninger
  • Udløserhåndtaget, der er integreret i håndtaget, muliggør hurtig justering af glidebeslaget og udløser klemmen
Robust design
  • Her møder moderne optik lang levetid:
  • Ved at anvende materialer af høj kvalitet såsom glasfiberforstærket polyamid til den øvre og nedre del samt hærdet og poleret stål til den hule profilskinne
  • Plasthuset beskytter grebsmekanismen mod støv og spåner.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Trappekonstruktion
  • Mørtelfrit elementbyggeri
  • Køkken- og butiksindretning
  • Tilspænding og spredning med én hånd

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler