Platformsskala Max 15 kg; d=0,005 kg

Art.-nr.: EOE 10K-3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EOE 10K-3
EAN/GTIN 4045761192669
Producentnummer EOE 10K-3
L-nummer L40250 3054

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Høj mobilitet: takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder
  • Vægbeslag: til vægmontering af indikatoren som standard
  • Hold-funktion: under ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægtværdi ved at beregne et gennemsnit
  • Vægbeslag til vægmontering af evalueringsenheden som standard
  • Hold-funktion: I tilfælde af ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægtværdi ved hjælp af en gennemsnitlig beregning

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Mål for vejeplade, stål, lakeret B×D×H 315×305×57 mm
  • Dimensioner evalueringsenhed B×D×D×H 235×114×51 mm
  • Enhed til vurdering af kabellængde, spiralkabel, ca. 0,7 - 2 m
  • Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 100 timer
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør