Industriel skala; Max 150300kg, d 510g

Art.-nr.: EOC 300K-3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EOC 300K-3
EAN/GTIN 4045761192270
Producentnummer EOC 300K-3
L-nummer L40250 1721

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift (valgfrit) og kompakt, letvægtsdesign, der er velegnet til brug på flere steder (laboratorium, produktion, kvalitetskontrol, idriftsættelse osv.)
  • Platform: Vægtplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumslastcelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65. Niveauindikator og fodskruer til præcis nivellering af vægten som standard, hvilket sikrer de mest nøjagtige vejeresultater
  • Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): et optisk og akustisk signal understøtter portionsdeling, dosering eller sortering
  • Hold-funktion: I tilfælde af ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægtværdi ved at beregne et gennemsnit
  • Bordstativ med vægbeslag til indikatoren som standardudstyr
  • Støvdæksel medfølger i leveringen
  • Forespørgsel og fjernstyring af vægten via eksterne kontrolenheder eller computer ved hjælp af KERN Communication Protocol (KCP). KCP er et standardiseret interfacekommandosæt til KERN-vægte og andre instrumenter, som gør det muligt at hente og styre alle relevante parametre og instrumentfunktioner. KERN-instrumenter med KCP kan således nemt forbindes med computere, industrielle styringer og andre digitale systemer. KCP-protokollen er i vid udstrækning kompatibel med MT-SICS-protokollen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeplade B×D×H 500×400×120 mm
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 268×115×80 mm
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør