Skoleskala; Max 200 g, d =0,001 g

Art.-nr.: EMB 200-3V
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EMB 200-3V
EAN/GTIN 4045761133877
Producentnummer EMB 200-3V
L-nummer L40250 493

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skoleskala med integreret tæthedsbestemmelsesfunktion
  • Selvforklarende grafisk understøttet betjeningspanel, umiddelbart forståelig trinfølge også uden betjeningsvejledning

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 15 mm
  • Dimensioner vejeflade, plast: ⌀ 82 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 175×245×54 mm
  • Nettovægt ca. 0,85 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør