Hylde ″GREY EDITION″

Art.-nr.: E8101ETAW/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E8101ETAW/7016
EAN/GTIN 4017976244853
Producentnummer E8101ETAW/7016

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fremstillet af bærende, stive sandwichpaneler, overflade mellemgrå. Bæreevne pr. hylde 80 kg. Yderligere eller nedsat pris.

Egenskab:

Samlet længde (mm): 1000
Samlet bredde (mm): 600
Samlet højde (mm): 42
Samlet belastningskapacitet (kg): 90
Farve: mellemgrå