Drejningsmoment/vinkeladapter 40 - 200 Nm

Art.-nr.: E.506-200S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E.506-200S
EAN/GTIN 3148519036138
Producentnummer E.506-200S
L-nummer L60130 5806

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Drejningsmoment: ± 3 % mellem 20 og 100 % af nøglekapaciteten
  • Vinkel: ± 2°
  • Måletilstand: spids- eller følgefunktion
  • Cyklistæller
  • Tastaturet kan låses, operatøren har kun adgang til programvalg og lagring af resultater
  • Måleenhed: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm og grader
  • Forindstilling af 9 drejningsmoment- og/eller vinkelværdier mulig
  • Hukommelse til 50 værdier
  • Leveres med kalibreringscertifikat i plastkuffert.

Egenskab:

  • Kraft [N.m]: 40 - 200
  • Opløsning: 0,1