Genopfyldelig spraybeholder

Art.-nr.: DM.SPRAY
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype sprayflaske

Identifikation og klassificering

Artikelnummer DM.SPRAY
EAN/GTIN 3662424052316
Producentnummer DM.SPRAY
L-nummer L60130 9949
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Væskekapacitet: 50 ~ 350 cc.
  • Længde: 280 mm.
  • Diameter: 65 mm.
  • Indhold: 650 ml. Reservedele: DM.SPRAY-1: Flaske, DM.SPRAY-2: Hætte, DM.SPRAY-3: dyse.
  • BEMÆRK:
    • Brug aldrig DM.SPRAY til medicinske og biologiske formål.
    • Brug aldrig DM.SPRAY i fødevareapplikationer.
    • Anvend aldrig DM.SPRAY på et tryk på mere end 5 bar (tryk med en cykelpumpe (5 bar).
  • Eksempler på brug:
    • Rengøring med rensevæske.
    • Støvfjernelse med luft.
    • Fedtfjerner.
    • Rustfjerner.
  • Anvendelser:
    • Bilindustrien
    • Industriel vedligeholdelse
    • Motorcykel
    • Cykel
    • Marine
    • Gør-det-selv-entusiaster m.m.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven