AEROSOL RECHARGABLE

Réf.: DM.SPRAY
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
Caractéristiques techniques

Type de produit Flacon vaporisateur

Identification et classification

Référence article DM.SPRAY
EAN / GTIN 3662424052316
Réf. fabricant DM.SPRAY
Article hors catalogue L60130 9949
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Capacité de fluide: 50 ~ 350 cc.
  • Longueur: 280 mm.
  • Diamètre: 65 mm.
  • Sommaire: 650 ml. Pièces de rechange: DM.SPRAY-1: Flacon, VAPORISATEUR DM-2: Bouchon, DM.SPRAY-3: buse.
  • ATTENTION:
    • Ne jamais utiliser DM.SPRAY dans des applications médicales et biologiques.
    • Ne jamais utiliser DM.SPRAY dans les applications alimentaires.
    • Ne jamais appliquer DM.SPRAY à une pression supérieure à 5 bar (pressuriser avec une pompe de vélo (5 bar).
  • Exemples d'utilisation:
    • Nettoyage avec du liquide de nettoyage.
    • Dépoussiérage à l'air.
    • Dégraissant.
    • Antirouille.
  • Applications:
    • Automobile
    • Maintenance industrielle
    • Motocyclette
    • Vélo
    • Marine
    • Amateurs de bricolage, etc

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript