Tænger til svejsning og fastgørelse lige D331-40

Art.-nr.: D331-40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Gribetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer D331-40
EAN/GTIN 4010220027424
Producentnummer D331-40
L-nummer L80050 48
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Smedet i kvalitetsstål
  • Sort pulverlakeret
  • Mindste kæbedybde lige 60 mm
  • Mindste kæbedybde bøjet 50 mm

Egenskab:

  • Udførelse kommerciel: Udstedt
  • Form: Lige
  • Samlet længde: 11″
  • Samlet længde: 280 mm
  • Materiale / overflade:
    • Saksedele lavet af smedet stål, håndtag ender belagt
  • Mole bredde: 40 mm

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Blikkenslagerarbejde
  • Specialværktøj til eksperter

Bemærk:

  • Fareadvarsler:
    • Bær sikkerhedsbriller og -handsker, når du arbejder. Afskårne dele kan skade arbejdere og andre tilstedeværende.
    • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
    • Brug aldrig tænger som hammer!
    • Kontroller kæberne for slitage! Slidte kæber forårsager glidning og derfor ulykker.
    • Gribetang er kun egnet til kortvarig fastgørelse af emner!
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Handel med olie regelmæssigt