Clește de pliere drept D331-40

Cod articol: D331-40
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
Tip produs Cleşte de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol D331-40
EAN / GTIN 4010220027424
Număr producător D331-40
L-Număr L80050 48
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forjat din oțel de calitate
  • Acoperit cu pulbere neagră
  • Adâncimea minimă a fălcii drepte 60 mm
  • Adâncimea minimă a fălcii curbate 50 mm

Caracteristică:

  • Comercial de execuție: Emis
  • Formă: Dreaptă
  • Lungimea totală: 11″
  • Lungimea totală: 280 mm
  • Material/suprafață:
    • Piese foarfece din oțel forjat, capete de mâner acoperite
  • Lățimea aluniței: 40 mm

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Lucrări de instalații sanitare
  • Instrumente speciale pentru specialiști

Notă:

  • Avertismente de pericol:
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi când lucrați. Piesele de decuplare pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Nu utilizați niciodată clești ca ciocan!
    • Verificați fălcile pentru uzură! Fălcile uzate provoacă alunecări și, prin urmare, accidente.
    • Cleștii de prindere sunt potriviți numai pentru fixarea pe termen scurt a pieselor de prelucrat!
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Tranzacționați petrol în mod regulat