• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simcut M3 vendeskær, polygonfræsning i indstiksproces, b=7 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Art.-nr.: CM3.0700.020 GL X808
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer CM3.0700.020 GL X808
EAN/GTIN 4069769095463
Producentnummer ASZJX808
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut M3 vendbar indsats
Polygonfræsning ved hjælp af rilleprocessen
b=7 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Tekniske parametre:

  • S = 7,4 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Antal skærekanter = 3
  • w = 7,0 mm