simcut M3 wisselplaat, meerhoekig frezen met instekmethode, w=7 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: CM3.0700.020 GL X808
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer CM3.0700.020 GL X808
EAN/GTIN 4069769095463
Nummer fabrikant ASZJX808
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut M3 wisselplaat
Meerhoekig frezen met instekmethode
w=7 mm, tmax=5 mm, R=0,2 mm

Technische parameters:

  • S = 7,4 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Aantal snijbladen = 3
  • w = 7,0 mm